カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • WTB(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクヨ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • ABB(1)
  • 東安(1)
  • 東京富士商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt3d」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TEM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 0.8 mm Tiger Eye マイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2651アズワン品番65-7679-64
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9295アズワン品番65-7688-85
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 108個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 108個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(108個)
    7日以内出荷
    Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:20●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9294アズワン品番65-7702-80