カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 128GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
ブランド
- SANMAX
- TRANSCEND(トランセンド)(11)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- Gigastone(10)
- エレコム(8)
- Team(チーム)(2)
- ARCHISS(3)
- サンマックス(1)
- プリンストン(2)
- サンワダイレクト(16)
- 安達商事(16)
- 東進電機工業(16)
- SecuSTATION(15)
- サンワサプライ(12)
- スリーアールソリューション(11)
- リーベックス(10)
- i-PRO(10)
- カシムラ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「microsd 128」の検索結果
特価

microSDメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水〇