カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • VISHAY(47)
  • ニチコン(45)
  • RS PRO(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 日本ケミコン(20)
  • KEMET(19)
  • 京セラ(9)
  • KYOCERA AVX(7)
  • ルビコン(5)
  • AVX(3)
  • Asian Brand(3)
  • TDK(2)
  • EPCOS(2)
  • NIC Components(2)
  • Porvair(2)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf 10v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩSCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4.5 mH, 60 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 8.6W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり
Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩSCHAFFNER
129,800税込142,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●寸法: 57.5×156×45.4mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9.1W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応