カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • RS PRO(66)
  • KOA(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • omron(オムロン)(11)
  • 冨士端子工業(6)
  • 富士電機(5)
  • AMPHENOL(5)
  • SICK(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • FINDER(4)
  • SCHURTER(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Vesrah(3)
  • LUMBERG(3)
  • Entrelec(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-5v-4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06SCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
129,800税込142,780
1箱(60個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, FN9290B-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, FN9290B-4-06SCHAFFNER
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN285-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN285-4-06SCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 65.3mm●高さ: 65mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ フランジマウント 4A 250 V ac, FN9260B-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ フランジマウント 4A 250 V ac, FN9260B-4-06SCHAFFNER
139,800税込153,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応