カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • YAGEO(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • KOA(11)
  • VISHAY(9)
  • RS PRO(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • BOURNS(3)
  • INFINEON(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ROHM(1)
  • STMicro(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • 進工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330mω 1w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schaffner EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 3.3nF 14 mH 0.52 mA Single Stage 2.9W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 3.3nF 14 mH 0.52 mA Single Stage 2.9W 1MΩSCHAFFNER
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2030●動作周波数: 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●静電容量: 3.3 nF, 330nF●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.9W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 330nF 14 mH 0.002 mA Single Stage 2.2W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 330nF 14 mH 0.002 mA Single Stage 2.2W 1MΩSCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●静電容量: 330nF●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.2W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応