カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 槌屋ヤック(4)
  • RS PRO(3)
  • ウエルドテック社(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • バンドー化学(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ホンダ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ハーティング(1)
  • SIEMENS(1)
  • SILICON LABS(1)
  • SBS(1)
  • NETGEAR(1)
  • DiodesZetex(1)
  • ABB Jokab(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45v28」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
  • Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応