カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • RS PRO(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • KOA(8)
  • VISHAY(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BOURNS(2)
  • WELWYN(2)
  • 釜屋電機(2)
  • アムトランス(2)
  • ケニス(1)
  • 共立電子産業(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • ROHM(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • 進工業(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470ω 3w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7 μF, 4.7nF 9.8 mH 0.734 mA Two Stage 2.2W 470kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7 μF, 4.7nF 9.8 mH 0.734 mA Two Stage 2.2W 470kΩ

    SCHAFFNER
    79,980税込87,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 4.7 μF, 4.7nF●寸法: 85×54×40.3mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 2.2W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 470nF 8.45 mH 0.002 mA Single Stage 5.3W 680kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 470nF 8.45 mH 0.002 mA Single Stage 5.3W 680kΩ

    SCHAFFNER
    199,800税込219,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2030●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 46.6mm●高さ: 30.3mm●寸法: 54×46.6×30.3mm●漏れ電流: 0.002 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 680kΩ●電力損失: 5.3W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応