カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • AMPHENOL(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • KEMET(10)
  • LITTELFUSE(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • Roxburgh EMC(5)
  • RS PRO(62)
  • SIEMENS(2)
  • STMicro(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • カジメイク(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • フォーク(2)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • ラムマウント(8)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62max」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2410●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W

    SCHAFFNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応RoHS指令(10物質対応)対応