カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • omron(オムロン)(15)
  • 日本製線(15)
  • Roxburgh EMC(10)
  • EPCOS(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • エスコ(5)
  • 富士電機(5)
  • TDKラムダ(5)
  • MARQUARDT(5)
  • RS PRO(5)
  • SCHURTER(4)
  • OCC[通信ケーブル](4)
  • 三菱電機(3)
  • 東洋技研(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csa-100」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2410●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W

    SCHAFFNER
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W

    SCHAFFNER
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6W

    SCHAFFNER
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN402●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5W

    SCHAFFNER
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 三相 75A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 32.2W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 三相 75A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 32.2W

    SCHAFFNER
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 75A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3258●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 80mm●高さ: 135mm●寸法: 270×80×135mm●漏れ電流: 33 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 32.2W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●高さ: 29.5mm●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 3.3nF 14 mH 0.52 mA Single Stage 2.9W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 3.3nF 14 mH 0.52 mA Single Stage 2.9W 1MΩ

    SCHAFFNER
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2030●動作周波数: 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●静電容量: 3.3 nF, 330nF●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.9W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 6A 基板実装 2.2nF 780 μH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 6A 基板実装 2.2nF 780 μH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●寸法: 45×15×29.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.734 mA Two Stage 470kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.734 mA Two Stage 470kΩ

    SCHAFFNER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2060●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 800 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A 基板実装 2.2nF 2 mH 0.373 mA Single Stage SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A 基板実装 2.2nF 2 mH 0.373 mA Single Stage

    SCHAFFNER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN405●動作周波数: 400Hz●長さ: 36mm●奥行き: 31mm●静電容量: 2.2 nF, 15nF●インダクタンス: 2 mHmm●漏れ電流: 0.373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 700 μH 0.74 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 700 μH 0.74 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    189,800税込208,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 46.6×71×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント

    SCHAFFNER
    5,898税込6,488
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ

    SCHAFFNER
    129,800税込142,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩ

    SCHAFFNER
    149,800税込164,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●高さ: 24.3mm●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.7W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ

    SCHAFFNER
    149,800税込164,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 800 μHmm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.5W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 4.7nF 12 mH 0.74 mA Single Stage 0.8W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 4.7nF 12 mH 0.74 mA Single Stage 0.8W 1MΩ

    SCHAFFNER
    119,800税込131,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    179,800税込197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 220nF●インダクタンス: 2.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.734 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.734 mA Two Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 330nF●寸法: 54×85×40.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ

    SCHAFFNER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2010B●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ

    SCHAFFNER
    199,800税込219,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2020●動作周波数: 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 150nF●寸法: 46.6×71×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.5W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.5W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.5W 1MΩ

    SCHAFFNER
    159,800税込175,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●高さ: 29.3mm●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.5W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 25A DINレール 3.4 mA Single Stage 5.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 25A DINレール 3.4 mA Single Stage 5.5W

    SCHAFFNER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 25A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2412●動作周波数: 400Hz●長さ: 93mm●奥行き: 160mm●高さ: 87mm●寸法: 93×160×87mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩ

    SCHAFFNER
    189,800税込208,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4.5 mH, 60 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 8.6W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり
  • Schaffner EMIフィルタ 16A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH 0.734 mA Two Stage 9W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 16A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH 0.734 mA Two Stage 9W 220kΩ

    SCHAFFNER
    159,800税込175,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85.5mm●奥行き: 119mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 11.8W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 33 mA Single Stage 11.8W

    SCHAFFNER
    349,800税込384,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 480/277 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 270mm●奥行き: 50mm●高さ: 85mm●寸法: 270×50×85mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 11.8W●EN133200、IEC60939. カナダと米国のCSA認証、SEMKO. FN 3258シリーズ. SchaffnerのFN3258シリーズは、取り付けるスペースが非常に狭い場合でも、簡単に取り付けできます。 FN3258の設計において最も肝要なのは、優れた飽和耐性と優れた温度特性を持つチョークです。 全フィルタともに、非常に騒音の高い用途や全負荷状況でもフィルタ性能を維持します。 三相可変速モータドライブ、サーボドライブ、インバータ、コンバータ、HVAC機器、エレベータ、電源など広範囲に渡る用途に使用できます。. 製品全般用のソリッド安全コネクタブロックあり 優れた減衰性能: 150 kHz → 30 MHz 最大50 mのケーブル長の優れた導電減衰性能 クラス内最小で最薄のフィルタ設計 軽量構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ

    SCHAFFNER
    149,800税込164,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 7.8 mH, 110 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 7.8W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール

    SCHAFFNER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 330nF 14 mH 0.002 mA Single Stage 2.2W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 330nF 14 mH 0.002 mA Single Stage 2.2W 1MΩ

    SCHAFFNER
    179,800税込197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●静電容量: 330nF●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.2W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 470nF 8.45 mH 0.002 mA Single Stage 5.3W 680kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 470nF 8.45 mH 0.002 mA Single Stage 5.3W 680kΩ

    SCHAFFNER
    199,800税込219,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2030●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 46.6mm●高さ: 30.3mm●寸法: 54×46.6×30.3mm●漏れ電流: 0.002 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 680kΩ●電力損失: 5.3W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 8 mH 0.73 mA Single Stage 5.3W 680kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 8 mH 0.73 mA Single Stage 5.3W 680kΩ

    SCHAFFNER
    189,800税込208,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●高さ: 30.3mm●寸法: 85×54×33.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 680kΩ●電力損失: 5.3W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 4 mH 0.87 mA Single Stage 4.6W 330kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 4 mH 0.87 mA Single Stage 4.6W 330kΩ

    SCHAFFNER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2030●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 1 μF, 10nF●インダクタンス: 4 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 330kΩ●電力損失: 4.6W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もありRoHS指令(10物質対応)対応