カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SCHAFFNER
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- IDEC(和泉電気)(5)
- omron(オムロン)(81)
- Pico Technology(3)
- RAACO(4)
- RS PRO(76)
- SICK(3)
- SIEMENS(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- UVEX(ウベックス)(8)
- WAKO(和光商事)(2)
- Wieland(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ハスクバーナ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- マキタ(4)
- ミルウォーキーツール(2)
- リオン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「en-s1」の検索結果

Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント
SCHAFFNER¥98,980~税込¥108,878~1箱(120個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント
SCHAFFNER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応