カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • SMC(244)
  • サンピース(8)
  • タンガロイ(5)
  • SPJR(5)
  • 西邦工業(4)
  • 青木精密工業(3)
  • ELPA(3)
  • 山本電機製作所(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナンシン(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • スバルアクセサリー(2)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-300」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W

    SCHAFFNER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 三相 35A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 6.8W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 三相 35A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 6.8W

    SCHAFFNER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 35A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3270●動作周波数: 60Hz●長さ: 130mm●奥行き: 70mm●高さ: 68mm●寸法: 130×70×68mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.8W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応
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
"fn-300" SCHAFFNER 【通販モノタロウ】