カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KEMET(2)
  • MCP(2)
  • サカエ(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • OEP(1)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-100h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner RFIフィルタ 1A SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A

    SCHAFFNER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 343動作周波数:400Hz長さ:70mm高さ:30.3mmインダクタンス:5.9 mH, 9.5 mH, 460 μHリーク電流:0.34 mA最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応