カテゴリ

  • 制御機器(171)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • モノタロウ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1,633)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,578)
  • 日野自動車(586)
  • Hirschmann Test & Measurement(573)
  • 三菱ふそう(442)
  • メディアカバーマーケット(319)
  • SCHURTER(261)
  • DEUTSCH(242)
  • Schutzinger(235)
  • ホンダ(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(102)
  • ボッシュ・レックスロス(92)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(87)
  • RS PRO(87)
  • 修理(85)
  • SPARKFUN(83)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • SCHMERSAL(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FN 284-4-06 SCHAFFNER

    FN 284-4-06

    SCHAFFNER
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284-6-06 SCHAFFNER

    FN284-6-06

    SCHAFFNER(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ SCHAFFNER

    ラインフィルタ

    SCHAFFNER
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • FN9222-15-06 SCHAFFNER

    FN9222-15-06

    SCHAFFNER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNER

    パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き

    SCHAFFNER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類角型電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
  • FN282-6-06 SCHAFFNER

    FN282-6-06

    SCHAFFNER
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN261-4-06

    SCHAFFNER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

    SCHAFFNER
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FN9260B-2-06 SCHAFFNER

    FN9260B-2-06

    SCHAFFNER
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • FN9222-6-06 SCHAFFNER

    FN9222-6-06

    SCHAFFNER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN286-6-06 SCHAFFNER

    FN286-6-06

    SCHAFFNER
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN285-4-06 SCHAFFNER

    FN285-4-06

    SCHAFFNER
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284-2-06 SCHAFFNER

    FN284-2-06

    SCHAFFNER(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN2030-30-08 SCHAFFNER

    FN2030-30-08

    SCHAFFNER
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN9222-3-06 SCHAFFNER

    FN9222-3-06

    SCHAFFNER
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN284-1-06 SCHAFFNER

    FN284-1-06

    SCHAFFNER
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN9264-10-06 SCHAFFNER

    FN9264-10-06

    SCHAFFNER
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN9264-2-06 SCHAFFNER

    FN9264-2-06

    SCHAFFNER
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN282-2-06 SCHAFFNER

    FN282-2-06

    SCHAFFNER
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN9289-10-06 SCHAFFNER

    FN9289-10-06

    SCHAFFNER
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN9222-10-06 SCHAFFNER

    FN9222-10-06

    SCHAFFNER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN393-2.5-05-11 SCHAFFNER

    FN393-2.5-05-11

    SCHAFFNER
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

    SCHAFFNER
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FN284B-6-06 SCHAFFNER

    FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • FN261-2-06 SCHAFFNER

    FN261-2-06

    SCHAFFNER
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06

    SCHAFFNER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN393-2.5-05-11

    SCHAFFNER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2.5A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●CSA認定、SEMKO、SEV、VDE、UL. 電圧セレクタFN393. 電源スイッチ、ヒューズ及び電圧セレクタ付き ヒューズ1個用 主電源搭載電子機器のメイン入力モジュールとして最適 240 Vac、50 → 400 HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, FN9290-10-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, FN9290-10-06

    SCHAFFNER
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN261-2-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN261-2-06

    SCHAFFNER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06

    SCHAFFNER
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 小型高性能のFN9222B - 医療用. このサイズにおいて優れた性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06

    SCHAFFNER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN3258-30-33 SCHAFFNER

    FN3258-30-33

    SCHAFFNER
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IT255 SCHAFFNER

    IT255

    SCHAFFNER
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩ

    SCHAFFNER
    159,800税込175,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●寸法: 57.5×156×45.4mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9.1W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応