カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SCHAFFNER
- SKC(環境測定)(29)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 清水製作所[継手](12)
- COVELL(コベル)(11)
- 日本モレックス(molex)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(8)
- StarTech.com(7)
- SIEMENS(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- ハーティング(5)
- KNITTER-SWITCH(5)
- MH CONNECTORS(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- EATON(イートン)(4)
- Mentor GmbH(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul45」の検索結果

Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール
SCHAFFNER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意