カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SCHAFFNER
- EPCOS(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Roxburgh EMC(1)
- TDKラムダ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コカ・コーラ(1)
- スワロー電機(1)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(2)
- 岡谷電機産業(5)
- 音羽電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xeb0471」の検索結果

Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ
SCHAFFNER¥129,800税込¥142,7801箱(60個)8日以内出荷仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応