絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SEMITEC

SEMITECのページです。SEMITECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    ¥709~税込¥780~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

    定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

    SEMITEC(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
    用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
  • パワーサーミスタ Dタイプ SEMITEC

    パワーサーミスタ Dタイプ

    SEMITEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    対応RoHS
  • 定電流ダイオード SEMITEC

    定電流ダイオード

    SEMITEC
    ¥129税込¥142
    1本
    欠品中
    定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。組立構造がシンプルです。気密封止で高信頼性です。Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)。量産性に優れています。CRD単体で定電流特性が得られます。外形寸法(回路図参照)
    アズワン品番67-0447-02
  • サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC

    サーミスタ SEMITEC NTC

    SEMITEC
    ¥799~税込¥879~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 定電流ダイオード(18mA) SEMITEC

    定電流ダイオード(18mA)

    SEMITEC
    ¥97税込¥107
    1本
    当日出荷
    SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)
    その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
  • NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ) SEMITEC

    NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)

    SEMITEC
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
    用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
  • サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入

    SEMITEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mmアズワン品番65-7161-89
  • サーミスタ SEMITEC

    サーミスタ

    SEMITEC
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
  • Dサーミスタ 2kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 2kΩ

    SEMITEC
    ¥339税込¥373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • 表面実装 定電流ダイオード(15mA) SEMITEC

    表面実装 定電流ダイオード(15mA)

    SEMITEC
    ¥70税込¥77
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定電流ダイオード(8.2mA) SEMITEC

    定電流ダイオード(8.2mA)

    SEMITEC
    ¥149税込¥164
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC

    高精度サーミスタ(20kΩ±1%)

    SEMITEC
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
    その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
  • 定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC

    定電流ダイオード面実装テープカット 50個入

    SEMITEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック
    3日以内出荷
    用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
  • Dサーミスタ 1kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 1kΩ

    SEMITEC
    ¥339税込¥373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 10kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 10kΩ

    SEMITEC
    ¥339税込¥373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 100Ω SEMITEC

    Dサーミスタ 100Ω

    SEMITEC
    ¥339税込¥373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • SEMITEC 定電流ダイオード, 2-Pin SEMITEC

    SEMITEC 定電流ダイオード, 2-Pin

    SEMITEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大ピーク動作電圧 : 100V●最小ダイナミックインピーダンス : 2MΩ●最大限界電圧 : 1.1V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●寸法 : 3.9×1.8×1.8mm●長さ : 3.9mm●幅 : 1.8mm●高さ : 1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -30 ℃●石塚電子 E シリーズ 定電流ダイオード
  • バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入 SEMITEC

    バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 10個入

    SEMITEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ、Z7Dシリーズ
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:金属●直径:8.5mm●最大サージ電流:1250A●静電容量:100pF●厚さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7161-83
  • サーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 5Ω 1袋 10個入

    SEMITEC
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Semitec サーミスタ D2 シリーズ。廉価版パワーサーミスタ
  • サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入

    SEMITEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
  • サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10Ω 1袋 10個入

    SEMITEC
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Semitec サーミスタ D2 シリーズ。廉価版パワーサーミスタ
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
  • SEMITEC 定電流ダイオード SEMITEC

    SEMITEC 定電流ダイオード

    SEMITEC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応