カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SEMITEC
- omron(オムロン)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- 新電元(1)
- EPCOS(1)
- DiodesZetex(1)
- オムニ[家電](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「semitec」の検索結果

定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ
SEMITEC(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷から13日以内出荷定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
SEMITEC 定電流ダイオード
SEMITEC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応
高精度サーミスタ(20kΩ±1%)
SEMITEC¥219税込¥2411個3日以内出荷高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
Dサーミスタ 2kΩ
SEMITEC¥339税込¥3731本3日以内出荷その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
定電流ダイオード面実装テープカット 50個入
SEMITEC¥8,998税込¥9,8981パック3日以内出荷用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
定電流ダイオード(18mA)
SEMITEC¥97税込¥1071本当日出荷SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
Dサーミスタ 10kΩ
SEMITEC¥339税込¥3731本3日以内出荷その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)
SEMITEC¥199税込¥2191個3日以内出荷NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
Dサーミスタ 1kΩ
SEMITEC¥339税込¥3731本3日以内出荷その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 100Ω
SEMITEC¥339税込¥3731本3日以内出荷その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)