カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • モノタロウ(1)
  • BROADCOM(7)
  • DiodesZetex(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • MICROCHIP(9)
  • nexperia(7)
  • onsemi(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SMC(200)
  • STMicro(4)
  • Texas Instruments(26)
  • TOA(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • TRUSCO(3)
  • キングジム(2)
  • シグマ光機(9)
  • 日東工業(5)
  • 東洋技研(4)
  • 東芝(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns5/8」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT

    SEMTECH
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT

    SEMTECH
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT

    SEMTECH
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT SEMTECH

    Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT

    SEMTECH
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT SEMTECH

    Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT

    SEMTECH
    ¥829税込¥912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 双方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Semtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷