カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SEMTECH
- イスカル(4)
- エスコ(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 東罐興業(2)
- メトカル(2)
- BOURNS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SK11(2)
- スバル(1)
- オーケー・インターナショナル(1)
- 河村電器産業(1)
- グリーンハウス(1)
- BROADCOM(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
- TP-LINK(1)
- イシザキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smtc」の検索結果

Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT
SEMTECH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36.TCT
SEMTECH¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 60V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、SemtechRoHS指令(10物質対応)対応