カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 丸一ゴム工業(6)
- MajorCraft(4)
- Wera(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 武蔵ホルト(3)
- StarTech.com(3)
- cotta(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- SK11(2)
- 応研(2)
- CIEL(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- ケミカル山本(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- NTB(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ツ-7」の検索結果
特価

Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232