カテゴリ
- 制御機器(76)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(11)
- SMC(568)
- 渡辺電機工業(191)
- CKD(128)
- YAMAHA(ヤマハ)(93)
- MICROCHIP(91)
- トヨタ(68)
- RS PRO(50)
- 長野計器(42)
- 潤工社(36)
- CAMDENBOSS(36)
- omron(オムロン)(34)
- エスコ(32)
- シグマ光機(31)
- ダイハツ(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- azbil(旧:山武)(26)
- アズワン(25)
- CHINO(チノー)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「00-02-0020」の検索結果

機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-37
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-25
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050アズワン品番65-7344-10
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP C0 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4D は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4148アズワン品番65-7341-33
PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens 7KM9200-0AB00-0AA0 は、7km PAC4200 用の拡張モジュール 4DI / 2DQ、プラグインですIP 保護等級: IP20仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:7KM PAC4200●範囲:Sentron●コード番号:211-9090アズワン品番65-7292-09
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATICアズワン品番65-7337-93
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795アズワン品番65-7341-70
ブレーキモジュール
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷パワーモジュール用 Siemens ブレーキリレーを使用すると、電気機械式モータブレーキに接続できるため、モータブレーキを制御ユニットから直接駆動できます。250 V ac / 30 V dc 及び 16 A / 12 A の電気定格です。第保護: IP20 使用温度範囲: 0 → 50 ℃ 最大導体断面積: 2.5 mm2仕様●相数:1●電源電圧:30 V ac 、V dc 、250 V ac 、V dcアズワン品番65-7341-69
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC86 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-40
コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688アズワン品番65-7736-06
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182アズワン品番65-7801-74
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173アズワン品番65-7802-52
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167アズワン品番65-7825-61
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189アズワン品番65-7825-80
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177アズワン品番65-7803-16
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3DK2●電流 Max:32A●コード番号:218-3164アズワン品番65-7802-79
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 16 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD1●電流 Max:16A●コード番号:218-3160アズワン品番65-7825-41
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC
SIEMENS¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えた 35 mm のねじと標準取り付けレールを備えています。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路はボックス Terminal タイプの電気接続です。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3151アズワン品番65-7802-38
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-4230アズワン品番65-7838-82
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3165アズワン品番65-7819-74
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC
SIEMENS¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3154アズワン品番65-7826-12
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC
SIEMENS¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷。Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3153アズワン品番65-7802-12
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチ
SIEMENS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、セレクタスイッチ(ロング)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2841アズワン品番65-7808-88
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3519アズワン品番65-7821-83
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3070アズワン品番65-7820-56