カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(392)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(135)
  • RS PRO(49)
  • CAMDENBOSS(36)
  • CKD(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • BELKIN(ベルキン)(23)
  • ホンダ(22)
  • 長野計器(17)
  • ダイキン工業(12)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(12)
  • コガネイ(10)
  • タニタ(8)
  • 旭計器工業(8)
  • アズワン(7)
  • スズキ(7)
  • エスコ(6)
  • Flir(フリアーシステムズ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「00-02-0035」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    スプリング接続の Siemens 2 層 Terminal と絶縁材は熱可塑樹脂製です。色はグレーです。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面積 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス DINレール35 mm
    仕様●適合電線サイズ:14 AWG●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●コード番号:203-8818アズワン品番65-7726-17
  • コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    54,980税込60,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
    仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688アズワン品番65-7736-06
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    159,800税込175,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-37
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-25
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050アズワン品番65-7344-10
  • コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    スプリング接続の Siemens Instrument 絶縁 Terminal です。素材の幅は 5.2 mm で、グレーと Orange のブレードが色で示されています。動作電圧は 400 V、動作電流は 16 A です。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面 DIN レール 35 mm 取り付けタイプ UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
    仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8685アズワン品番65-7723-05
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2B/T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-76
  • ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入

    SIEMENS
    62,980税込69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
    仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773アズワン品番65-7736-07
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-64
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP C0 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4D は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4148アズワン品番65-7341-33
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173アズワン品番65-7342-90
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105アズワン品番65-7342-61
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応