カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • KOA(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • brembo(4)
  • CKD(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東亜DKK(2)
  • プロト(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • BOURNS(2)
  • TRW(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0cc00001」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
シーメンス サージサプレッサ SIEMENSシーメンス サージサプレッサSIEMENS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力ユニット ET 200 SIEMENS入力ユニット ET 200SIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485 SIEMENSPLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485SIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
入力ユニット ET 200 SIEMENS入力ユニット ET 200SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENSPLC I/Oモジュール ET 200SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722アズワン品番65-8083-94
カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSカバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971アズワン品番65-7795-57
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3572アズワン品番65-7837-55
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です