カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 協和[機構部品](2)
- サンドビック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- スバル(1)
- トプコンテクノハウス(1)
「10-fl-400」の検索結果

ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-63