カテゴリ

  • 制御機器(94)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Panasonic(パナソニック)(431)
  • RS PRO(300)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • MURATA(村田製作所)(83)
  • KEMET(71)
  • ニチコン(68)
  • VISHAY(51)
  • YAGEO(48)
  • NORCOMP(44)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • CKD(34)
  • 三菱電機(29)
  • SMC(28)
  • 日本ケミコン(25)
  • 富士電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000 25v」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4718アズワン品番65-7622-86
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717アズワン品番65-7611-35
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4719アズワン品番65-7595-29
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    63,980税込70,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4716アズワン品番65-7601-66
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4720アズワン品番65-7636-87
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入

    SIEMENS
    93,980税込103,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:232A●コード番号:225-4715アズワン品番65-7644-58
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:41A●コード番号:225-4723アズワン品番65-7595-35
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4713アズワン品番65-7591-84
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4709アズワン品番65-7600-74
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4707アズワン品番65-7591-79
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。Orange 仕上げの Terminal です。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4706アズワン品番65-7602-55
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入

    SIEMENS
    50,980税込56,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4714アズワン品番65-7613-30
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721アズワン品番65-7622-88
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 76A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 76A 1袋 50個入

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:76A●コード番号:225-4711アズワン品番65-7591-83
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223アズワン品番65-7803-07
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218アズワン品番65-7803-02
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10、000 回 電気的寿命: 1000 電気接続のフラット接続を設計しています スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3206アズワン品番65-7801-83
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225アズワン品番65-7802-56
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●極数:4●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3224アズワン品番65-7802-58
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217アズワン品番65-7803-32
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227アズワン品番65-7802-61
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219アズワン品番65-7803-03
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226アズワン品番65-7802-59
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4732アズワン品番65-7591-37
  • 端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4750アズワン品番65-7591-59
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    63,980税込70,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はパッセージ仕上げが行われている。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4733アズワン品番65-7595-57
  • 端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744アズワン品番65-7595-32
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    49,980税込54,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740アズワン品番65-7649-93
  • 端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755アズワン品番65-7610-24
  • 端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1020シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    62,980税込69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4731アズワン品番65-7591-36
  • 端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    58,980税込64,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4773アズワン品番65-7592-76
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4736アズワン品番65-7590-66
  • 端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
  • 端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4770アズワン品番65-7592-54
  • 端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4745アズワン品番65-7592-26
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3201アズワン品番65-7803-43
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラス IP20、IP30、IP40 サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命: 1000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1371アズワン品番65-7796-64
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3180アズワン品番65-7802-82
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 10
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3222アズワン品番65-7826-15
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ 補助接点 4 の CO 接点数 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3165アズワン品番65-7801-72