カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(6)
- AMPHENOL(16)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HARWIN(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(42)
- SAMTEC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- エクセン(3)
- エスコ(3)
- サトーパーツ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 三菱電機(35)
- 富士電機(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「110 6極」の検索結果
特価

シーメンス 電磁接触器 110 V dc 8極
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7281-38
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 10極
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7280-96
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 8極
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0609アズワン品番65-7281-83
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 10極
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 → 132 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 6 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-21
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-80
シーメンス 端子 Alpha
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36