カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1213sk」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853電源電圧(V)AC/DC110~240アズワン品番65-7334-83
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879アズワン品番65-7336-11
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mmアズワン品番65-7265-75
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプSIEMENS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじSIEMENS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1