カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ニッセイ(10)
  • スバル(9)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(7)
  • SMC(4)
  • エスコ(3)
  • NOK(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東洋技研(2)
  • OREC(オーレック)(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • 旭製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ag-40」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6ES7215-1AG40-0XB0 SIEMENS

    6ES7215-1AG40-0XB0

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ES7214-1AG40-0XB0 SIEMENS

    6ES7214-1AG40-0XB0

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3907アズワン品番65-7833-34
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68幅(mm)110電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、1 NO + 1 NC、LED モジュール、緑色、6-24 V ac/dc、ねじ止め Terminal
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3671アズワン品番65-7817-71
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応