カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(63)
  • Festo(40)
  • 住友重機械工業(28)
  • タンガロイ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • エフピコ(6)
  • キャニオン(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 日本製線(4)
  • 富士通(3)
  • カナテクス(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • NOK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap6」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7282-11
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-77
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ

    SIEMENS
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●全体的な深さ:173mmアズワン品番65-7293-44
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
    仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044アズワン品番65-7291-92
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
    仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07