カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • KITO(キトー)(683)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • NOK(48)
  • onsemi(23)
  • SCHMERSAL(26)
  • SMC(455)
  • YAMAHA(ヤマハ)(271)
  • アズワン(21)
  • エスコ(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • ナイキ(15)
  • ニッサン(56)
  • 内田洋行(15)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 神東塗料(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bg」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 125 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 125 V dc

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:125 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7280-76
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオ
    仕様●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:866-5759アズワン品番65-7326-64
  • 補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
  • シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
  • Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENS

    Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:赤●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2578アズワン品番65-7831-01
  • コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3310アズワン品番65-7824-15
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
  • コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3309アズワン品番65-7824-14
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3903アズワン品番65-7822-21
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:黄●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2579アズワン品番65-7837-14
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、白色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2521アズワン品番65-7832-51
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2549アズワン品番65-7830-89
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2567アズワン品番65-7821-35
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882アズワン品番65-7805-75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514アズワン品番65-7805-96
  • 端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4773アズワン品番65-7592-76
  • 変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン SIEMENS

    変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
    仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7340-93
  • Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み SIEMENS

    Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応