カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(12)
- DJI(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JTC(1)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(3)
- SCHMERSAL(3)
- SMC(62)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アイメディア(2)
- エスコ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- 丹後織物工業組合(1)
- 大阪魂(1)
- 第一三共ヘルスケア(1)
「1bg30」の検索結果
特価

スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:黄●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2579アズワン品番65-7837-14
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70