カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ケルヒャー(11)
  • 協育歯車(7)
  • 日東工業(3)
  • NOK(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • TOKISTAR(3)
  • 岩田製作所(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • コクヨ(2)
  • CKD(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ハイオス(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • マサル工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ハートフルジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp40」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653アズワン品番65-7338-44
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-33
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105アズワン品番65-7342-61