カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NOK(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 協育歯車(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ハートフルジャパン(1)
- 大阪魂(1)
「1bp42」の検索結果
特価

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-53