カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 三菱(112)
- TDK(30)
- CKD(25)
- KITACO(13)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- 渡辺電機工業(9)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- オサカダツール(6)
- イスカル(5)
- ダイキン工業(5)
- 三菱電機(5)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 山洋電気(3)
- イチネンTASCO(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「2/3aa」の検索結果

コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール
SIEMENS¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス アダプタキット
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
Siemens ランプ取り外し工具
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:保持鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴