カテゴリ

  • 制御機器(378)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(77)
  • CKD(635)
  • IDEC(和泉電気)(580)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(234)
  • omron(オムロン)(843)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
  • RS PRO(657)
  • SMC(19,881)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(235)
  • TRACO POWER(727)
  • コガネイ(372)
  • シュナイダーエレクトリック(362)
  • スリーピース(219)
  • マリンテック(356)
  • マルヤス電業(341)
  • 三木プーリ(658)
  • 三菱電機(261)
  • 富士電機(236)
  • 渡辺電機工業(342)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v dc」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 予備モジュール 出力:10A 24V dc/ SIEMENS

    予備モジュール 出力:10A 24V dc/

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    SITOPアクセサリ。取り付けブラケット。SITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタ。IP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ。機器ラベル。3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:1●タイプ:冗長モジュール●高さ:80mm●シリーズ:SITOP PSE202U●最高温度:+70℃アズワン品番65-7212-36
  • リレー 24V dc SIEMENS

    リレー 24V dc

    SIEMENS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
    仕様●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699アズワン品番65-8085-58
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リレー 24V dc ベースタイプ SIEMENS

    リレー 24V dc ベースタイプ

    SIEMENS
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874アズワン品番65-8063-01
  • リレー 24V dc 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 24V dc 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859アズワン品番65-8063-57
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    SITOPアクセサリ。取り付けブラケット。SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタ。IP
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3.5A●出力数:1●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●幅:80mm●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-38
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/

    SIEMENS
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS。SITOP PSE200U選択性モジュール。SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
    仕様●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7212-37
  • リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ

    SIEMENS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730アズワン品番65-8087-87
  • リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794アズワン品番65-8084-75
  • リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 250、000 回 モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8759アズワン品番65-8086-26
  • リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
  • リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815アズワン品番65-8085-17
  • リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764アズワン品番65-8085-54
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/

    SIEMENS
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    SITOP DC UPS
    仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
    仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
    仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃アズワン品番65-7212-35
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7224-15
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
  • 絶縁DC-DCコンバータ 24 V dc SIEMENS

    絶縁DC-DCコンバータ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:16 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:I100アズワン品番65-7226-69
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NCアズワン品番65-7345-39
  • モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 91.6mm SIEMENS

    モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 91.6mm

    SIEMENS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Siemens DPDT 24V ac/dc 91.6mm SIEMENS

    モニタリングリレー Siemens DPDT 24V ac/dc 91.6mm

    SIEMENS
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    サプレッサダイオード内蔵の鉄道用 Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 を備えています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093アズワン品番65-7342-33
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:7 NO + 1 NCアズワン品番65-7338-13
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090アズワン品番65-7340-19
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は最大 24 V dc で、サイズ S00 が用意されています。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7282-13
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるカップリングコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計は、サプレッサダイオードと統合されています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-81