カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- SMC(172)
- 三菱電機(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
- RS PRO(10)
- CKD(5)
- 日野自動車(5)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- エスコ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- EPSON(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- TRACO POWER(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- オーム電機(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「24v-25w」の検索結果

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W
SIEMENS¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷SITOP DC UPS仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃アズワン品番65-7212-35
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56