カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(382)
- CKD(325)
- ELPA(63)
- Hirschmann Test & Measurement(60)
- ODELIC(オーデリック)(52)
- omron(オムロン)(155)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- RS PRO(263)
- エスコ(198)
- オリエンタルモーター(52)
- コガネイ(94)
- ニチコン(190)
- ホンダ(159)
- 三菱電機(152)
- 冨士端子工業(68)
- 富士電機(65)
- 川崎電線(55)
- 廣杉計器(149)
- 日本ケミコン(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「25v」の検索結果

シーメンス 半導体リレー
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップ式●コンタクトの定格電流:300 mA●コンタクトの定格電圧:60 V dc●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH29●この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. * これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル(最大): 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個RoHS指令(10物質対応)対応