カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CC印(ニッカトー)(105)
- CKD(10)
- NS(日進工具)(11)
- ParkerTAIYO(116)
- SMC(100)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(75)
- イスカル(13)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- サンドビック(409)
- シグマ光機(8)
- タンガロイ(5)
- ダイキン工業(4)
- ヨドノ(5)
- ワルター(32)
- 三菱マテリアル(56)
- 京セラ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2al3」の検索結果
特価
関連キーワード

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
Hilfsschutz 44E 4NO+4NC 1U AC-Bet. AC
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4 NO + 4 NCアズワン品番65-7272-31
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mmアズワン品番65-7265-75
Stern-Dreieck-Kombination AC3 15/18 5kW
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7270-83
Stern-Dreieck-Kombination AC3 11kW/400V
SIEMENS¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●併用可能製品:スター Delta ( Y デルタ)スタート( 11 kW / 400 V ac 230 V )●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7268-91
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら