カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(1)
- ロジクール(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「3-2316-04」の検索結果
特価

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-24