カテゴリ
- 制御機器(749)
- 電気材料(14)
- パソコン/周辺機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(528)
- 三菱(491)
- スバル(429)
- SMC(398)
- 日野自動車(304)
- ニッサン(231)
- SK(新潟精機)(220)
- ホンダ(182)
- KYOWA(協和製作所)(118)
- IDEC(和泉電気)(86)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
- 渡辺電機工業(60)
- エスコ(52)
- トヨタ(47)
- CKD(45)
- TDK(44)
- 三菱電機(38)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
「3aa」の検索結果

ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202アズワン品番65-7519-18
セーフティリレー
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷。SIRIUS、3SK2 用診断ディスプレイ、及び診断データを表示するモジュラセーフティシステム 3RK3 。仕様●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●幅:41.9mm●長さ:96mm●コード番号:183-7202アズワン品番65-8064-58
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201アズワン品番65-7516-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082アズワン品番65-8085-06
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4929アズワン品番65-8060-15
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃アズワン品番65-7212-35
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4
SIEMENS¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷バスバー間隔 185 mm の Siemens フロントカバー、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の 50 mm 幅アクセサリです。CE 及び EAC 認定仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8178アズワン品番65-7815-14
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Siemens バスバーサポートには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電圧は 690 V ac です。バスバー用 3 極 20 mm の内部固定幅仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3241アズワン品番65-7732-40
取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118アズワン品番65-8085-42
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレール
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられることで、最大 50 A の短絡保護を提供します。リングケー仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2164アズワン品番65-8085-07
Siemens サポートブラケット 3RU2
SIEMENS¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RU2CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダアクセサリ インジケータ付端子台
SIEMENS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031アズワン品番65-8086-62
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4928アズワン品番65-8061-40
シーメンス 取り付けベース
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
端子
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。床面取り付け用サポート端子(青、スプリングタイプ端子)仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2742アズワン品番65-7833-30
端子
SIEMENS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子、緑 / 黄、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2740アズワン品番65-7819-65
コンタクトブロック 5 ~ 240 V ac/dc
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-4701アズワン品番65-7834-70
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2748アズワン品番65-7832-14
プッシュボタン
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷サポート端子、黒色、スプリング式端子、床取り付け用仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7292アズワン品番65-7815-06
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2567アズワン品番65-7821-35
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 24-240 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2534アズワン品番65-7838-71
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3757アズワン品番65-7819-79
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:黄●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3621アズワン品番65-7833-01
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2272アズワン品番65-7834-96
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3796アズワン品番65-7816-81
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706アズワン品番65-7823-44
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 110 V ac )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2548アズワン品番65-7819-17
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 230 V ac )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2538アズワン品番65-7817-13
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 110 V ac )内蔵の LED モジュール、緑色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2577アズワン品番65-7830-79
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862アズワン品番65-7839-32
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295アズワン品番65-7805-95
コンタクトブロック 5 ~ 240 V ac/dc
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-5186アズワン品番65-7834-08
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
プッシュボタン
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷サポート端子、緑/黄色、スプリング式端子、床取り付け用仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7293アズワン品番65-7791-57
...