カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- EVANS(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NAC(長堀工業)(13)
- onsemi(10)
- SMC(1,322)
- YAMAHA(ヤマハ)(161)
- イワブチ(16)
- エスコ(106)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- シュナイダーエレクトリック(36)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- ミツビシ(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(26)
- 伊東電機(27)
- 内田洋行(16)
- 渡辺電機工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「3bd」の検索結果

バッキングプレート
SIEMENS¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
バッキングプレート
SIEMENS¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
バッキングプレート
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2195アズワン品番65-7837-95
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS
SIEMENS¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2644アズワン品番65-8086-32
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-5190アズワン品番65-7834-42
ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP
SIEMENS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373アズワン品番65-7796-84
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-4709アズワン品番65-7834-29
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黄
SIEMENS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-5311アズワン品番65-7834-07
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄
SIEMENS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9481アズワン品番65-7808-57
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑
SIEMENS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3234アズワン品番65-7821-49
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489アズワン品番65-7805-27
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑
SIEMENS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9490アズワン品番65-7809-93
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑
SIEMENS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9473アズワン品番65-7805-28
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑
SIEMENS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:173-6728アズワン品番65-7827-26
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431アズワン品番65-7791-48