カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ALBA(アルバ)(8)
- BOURNS(7)
- DAIKO(大光電機)(18)
- IGO(7)
- IKO(日本トムソン)(19)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SMC(163)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(53)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ダイニチ工業(16)
- 三菱電機(9)
- 東海キャスター(8)
- 東芝ライテック(12)
- 永大産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226アズワン品番65-8056-96
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷。Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224アズワン品番65-8056-55
電池ボード
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1200 、バッテリボード BB 1297 は、リアルタイムクロックの長期バッファリング、 S7-1200 信号ボードレセプタクルへのプラグイン向けの製品です。適合機種S7-12XX (FW3.0 以降)種類リアルタイムクロックの長期バッファリング用バッテリーボードバッテリーCR1025(別売)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7283-66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら