カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • MUST TOOL(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • TRUSCO(7)
  • アルインコ(1)
  • インガソール・ランド(1)
  • エスコ(5)
  • ジーベック(1)
  • スイデン(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • 栄進化学(1)
  • 重松製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 764」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens スチールケーブル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens スチールケーブル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
3m 79h特集