カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3rt2926」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス サージサプレッサ SIEMENS

    シーメンス サージサプレッサ

    SIEMENS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ SIEMENS

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ

    SIEMENS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、接続 Terminal に並列接続しています。サイズ S0 のモータコンタクタ用に 3 極を備え、3RT102 に適合します。及び 3RT202 です。長さ: 50 mm 幅: 34.3 mm 厚さ: 12 mm
    仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2601アズワン品番65-7736-36
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    。モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    幅(mm)30高さ(mm)19質量(g)4取付方式クリップオン奥行(mm)12定格電圧(V)24DC範囲SIRIUSコード203-2629保管温度範囲(℃)-40~80アズワン品番65-8084-13デバイスタイプサージ保護装置動作温度範囲(℃)-25~60認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
  • コネクタ コイル接続モジュール モータ接触器 SIEMENS

    コネクタ コイル接続モジュール モータ接触器

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    サイズ S0-S3 のモータコンタクタ用の Siemens Coil 接続モジュールは、TOP から接続します。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。黒色 ねじ止め接続
    仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器アズワン品番65-7284-85
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722アズワン品番65-8083-94
  • Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S SIEMENS

    Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8416アズワン品番65-7270-82
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559アズワン品番65-8086-25
  • パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入 SIEMENS

    パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質
    仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010アズワン品番65-7278-81
  • Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入 SIEMENS

    Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
  • シーメンス  ラッチ SIEMENS

    シーメンス ラッチ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:機械式ラッチ●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RT2●3RT2アクセサリ. Siemensの業務用3RT2シリーズ接触器のアクセサリです。 機械式ラッチ、マグネットコイル端子カバー、接触部などがあります。
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2561アズワン品番65-8086-50
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ SIEMENS

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ

    SIEMENS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パラレルコネクタ(接続 Terminal なし)は、3RT202 用の 3 極を備えています。長さ 26.9mm 幅 41.6 mm
    仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2579アズワン品番65-7723-74
  • Spulenanschlussmodul fur Motorschutze B SIEMENS

    Spulenanschlussmodul fur Motorschutze B

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Coil 接続モジュールは、サイズ S0-S3 のモータ接触器向けで、下図のねじ Terminal から接続します。製品指定 Coil 接続モジュール 電気接続ねじタイプ端子の種類
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0-S3●範囲:3RT2アズワン品番65-7296-59
  • サージサプレッサユニット Siemens SIEMENS

    サージサプレッサユニット Siemens

    SIEMENS
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷