カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- シュナイダーエレクトリック(5)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(2)
- 富士電機(1)
- SOURIAU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3rv2011-4aa10」の検索結果

回路保護 Siemens
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
モータプロテクタ
SIEMENS¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34