カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- ELPA(5)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NAC(長堀工業)(6)
- NAKATAKI(13)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- SMC(38)
- THK(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- いけうち(8)
- アルインコ(13)
- コンサス(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(7)
- ホンダ(36)
- 三菱マテリアル(14)
- 山櫻(7)
- 空調服(5)
- ブランドをもっと見る
「3s70」の検索結果
特価
関連キーワード

サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大4Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-92
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 0.55 kW
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、最大1.6AのFLCモータの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:1.6 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:0.55 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7339-21
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.1 kW
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens 熱過負荷リレーは、FLC モータの 3.2 A までの過負荷リリース電流を使用していました。スプリングタイプ Terminal で、トリップクラスはクラス 10 です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズ S00 で使用されます。周囲温度: -40 → +70 ℃ 極数は 3 です仕様●コンタクトの定格電流:3.2 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:203-2575アズワン品番65-7341-21
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら