カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • RS PRO(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • SMC(23)
  • オーム電機(23)
  • MTO(23)
  • カシムラ(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ELPA(17)
  • エレコム(14)
  • 三菱電機(13)
  • VISHAY(13)
  • アズワン(11)
  • エスコ(10)
  • 東芝(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • onsemi(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 1400」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENS

    ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
    仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833アズワン品番65-7816-34
  • ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENS

    ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
    仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
  • カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用 SIEMENS

    カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。
    仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837アズワン品番65-7815-63
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 94mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 94mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、8UC レトロフィットアクセサリ用の 3VA2 シリーズ用のシャフトスタブ付きのロータリオペレータです。正味重量: 321 g
    仕様●種類:シャフトスタブ付き回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9396アズワン品番65-7801-14
  • ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA SIEMENS

    ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です
    仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830アズワン品番65-7815-93
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT :標準インターフェイスモジュール、24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け Terminal モジュール、1 つの DQ + 4 DI + 1 AI を追加して接続可能
    仕様●種類:インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2747アズワン品番65-7820-50
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400アズワン品番65-7800-33
  • カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON SIEMENS

    カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
    仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860アズワン品番65-7826-19
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
    仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392アズワン品番65-7801-37
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9398アズワン品番65-7800-86
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9394アズワン品番65-7801-12
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能
    仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2735アズワン品番65-7821-47
  • インターフェイスモジュール SIEMENS

    インターフェイスモジュール

    SIEMENS
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能なフェイルセーフインターフェイスモジュール
    仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2736アズワン品番65-7817-31
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395アズワン品番65-7801-10
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393アズワン品番65-7799-68
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9399アズワン品番65-7801-29
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397アズワン品番65-7800-50
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9511アズワン品番65-7809-27
  • コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9512アズワン品番65-7809-98
  • コンタクトブロック DPNO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック DPNO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9508アズワン品番65-7805-31
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    929,800税込1,022,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で
    仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7297-11
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    839,800税込923,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143A、及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが
    仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    839,800税込923,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3910アズワン品番65-7298-31