カテゴリ
- 制御機器(79)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(1,025)
- ホンダ(684)
- Panasonic(パナソニック)(520)
- CKD(518)
- omron(オムロン)(478)
- RS PRO(400)
- IDEC(和泉電気)(345)
- 富士電機(291)
- コガネイ(261)
- オカムラ(岡村製作所)(258)
- KITO(キトー)(249)
- 東芝(249)
- 三菱電機(249)
- メディアカバーマーケット(247)
- エスコ(238)
- オーム電機(235)
- DiodesZetex(208)
- サンワサプライ(192)
- ParkerTAIYO(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「3v」の検索結果

接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リミットスイッチ ローラーレバー
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー 24V
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Siemens, ファン SIRIUS 3RW402
SIEMENS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ファン併用可能製品:SIRIUS 3RW402電圧範囲:400 V acSirius 3RW40 AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, ファン 3RW403、3RW404
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ファン併用可能製品:3RW403、3RW404電圧範囲:400 V acSirius 3RW40 AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ブレーキモジュール
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 240 V ac、380 → 480 V acSinamics V20 - アクセサリ. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータのアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応