カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,890)
  • コガネイ(166)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • ミツビシ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 三菱電機(33)
  • 堀内機械(25)
  • イスカル(22)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • ParkerTAIYO(17)
  • カワグレ(16)
  • エスコ(13)
  • スバル(12)
  • トヨタ(12)
  • ニッサン(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • 日東工業(11)
  • 弘進ゴム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63-2a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
85,980税込94,578
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2980アズワン品番65-8065-41
センタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入SIEMENS
139,800税込153,780
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2981アズワン品番65-8065-42
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
16,980税込18,678
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V acSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入SIEMENS
8,898税込9,788
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124アズワン品番65-8086-15
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
43,980税込48,378
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7125アズワン品番65-8084-92
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
48,980税込53,878
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7054アズワン品番65-8084-62
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167アズワン品番65-7825-61
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000 アクチュエータの色:グレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3168アズワン品番65-7826-07
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166アズワン品番65-7802-03
基板用端子台 5ST36シリーズ 63A SIEMENS基板用端子台 5ST36シリーズ 63ASIEMENS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183アズワン品番65-7586-71
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENSバスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215アズワン品番65-7484-80
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENSバスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216アズワン品番65-7485-44
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2034アズワン品番65-8083-86
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2124アズワン品番65-8088-65
ブスバー Siemens SIEMENSブスバー SiemensSIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENSカバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入SIEMENS
6,598税込7,258
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131アズワン品番65-7836-74