カテゴリ
- 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ニッサン(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- SMC(29)
- 廣杉計器(21)
- 内外電機(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ファースト(7)
- ミツビシ(7)
- カツヤマキカイ(6)
- 生興(5)
- エスコ(4)
- NOK(4)
- HAKKO(白光)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- 杉藤(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「8wd」の検索結果

ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens 製ブラケットはベース取り付けに使用され、直径 70 mm の信号カラム用アクセサリとして使用されます。取り付けタイプのベース取り付け 保護クラス IP IP65仕様●シリーズ:8WD4408●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:黒●併用可能製品:シグナリングカラム●IP保護等級:IP65●寸法:57 x 55 x 76.5 mm●コード番号:203-8765アズワン品番65-7341-52
サイレン Siriusシリーズ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
Siemens サイレン
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC電源電圧:24 V dcデシベル範囲:最大108 dB温度範囲:-20 → +50 ℃本体色:黒特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャSiemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●Siemens の脚は、パイプ取り付け用に設計されています。シグナリングカラムに使用されますアズワン品番65-7341-90
延長チューブ
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●Siemens パイプは、信号カラム用に設計されています。重量は 0.014 Kg です。長さは 400 mm です●コード番号:203-8809アズワン品番65-7339-78
取付けブラケット Siriusシリーズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷壁面取り付け用ブラケット、両側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒●コード番号:181-1628アズワン品番65-7306-87
ブザー Siriusシリーズ
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷ブザーユニット、連続トーン又はパルス、調整可能、85 dB、黒色、24 V ac/dc、直径70 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブザーユニット●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:85dB●高さ:72mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒●コード番号:181-1642アズワン品番65-7308-51
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、黄色、24Vac/dc、直径70mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7302-01
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638アズワン品番65-7308-45
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641アズワン品番65-7307-51
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-04
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-54
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067アズワン品番65-7348-18
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061アズワン品番65-7347-48
可視光LED 230V 青 実装ホールサイズ:50mm
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens の連続光素子には LED が内蔵されています。 直径 50 mm です。ブルーカラーです仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:50mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:8WD●コード番号:203-8719アズワン品番65-7258-42
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、パイプ取り付け用、ねじ端子付き仕様●コード番号:181-1654材質PA幅(mm)70質量(kg)0.119色黒高さ(mm)42.5シリーズSirius保護等級IP65ベース径(Φmm)70周囲温度(℃)動作:-20~50アズワン品番65-7309-48ねじ締付トルク(N・m)0.4電気的接続ネジ留め式端子付きコンポーネントタイプ:接続エレメント
信号ピラー用ラベルパネル SIRIUSシリーズ
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens製のラベルパネルには、固定用アクセサリが付属しています。パイプへの取り付けに使用します仕様●シリーズ:SIRIUS●コンポーネントタイプ:ラベルパネル●併用可能製品:信号ポストアズワン品番65-7339-82
ブランキングプラグ
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Siemens のエンドカバーは、信号カラム用に設計されています。直径 70 mm仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mm●コード番号:203-8766アズワン品番65-7341-53
取り付けベース Siriusシリーズ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens フット Siemens Sirius シリーズプラスチック製脚は、パイプへの取り付けに使用されます。ベースの直径は 70 mm、高さは 37 mm、幅は 70 mm です。特長と利点取り付けスタイルはフロアマウントです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 [Signaling] 列認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:脚●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒アズワン品番65-7308-03
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤アズワン品番65-7308-86
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
取り付けベース Siriusシリーズ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:57mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7301-73
LED電球
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813アズワン品番65-7345-07
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens インターフェイスアダプタ素子ですSiemens Sirius シリーズのインターフェイスアダプタ素子は、黒色レンズとハウジングを備えています。このアダプタ素子の動作電圧は 24 V dc です。4 つのシグナリングエレメントに使用されます。信号列素子の外径は 70 mm で、バヨネット取り付けタイプがあります。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ ス仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェースアダプタ素子●電流タイプ:DC●発光色:黒●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒アズワン品番65-7308-49
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639アズワン品番65-7307-11
キセノン信号灯
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、緑色、24 V dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-17
キセノン信号灯
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、黄色、24 V dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-10
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-55
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-01
ビーコンユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、赤色、24 V dc、直径70 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1648アズワン品番65-7306-19
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072アズワン品番65-7342-32
Builtin luminaire steady light integr.
SIEMENS¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-37
Builtin luminaire rotating beacon integ
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-54
Builtin luminaire flashing indicator IN
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6065アズワン品番65-7347-51
ケーブルグロメット付き取り付けブラケット SIRIUSシリーズ
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens 接続ソケットは、側面ケーブルエントリ側のケーブルアウトレット用に設計されています。脚なしで使用したり、信号カラム用のアクセサリとして使用したりすることもできます。重量は 0.085 Kg です仕様●シリーズ:SIRIUS●コンポーネントタイプ:ケーブルグロメット付き取り付けブラケット●コード番号:203-8720アズワン品番65-7343-88
白熱電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Siemens 白熱灯Siemens Sirius シリーズ白熱灯は、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。高さ 42 mm、幅 16 mm です。このランプの供給電圧は 24 V ac/dc、出力 5 W です。特長と利点カラーはクリア 総重量は 5.76g 取り付けスタイルは BA 15d です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 [Signaling] 列認定 C-TICK ( C-TICK EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:白熱灯●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●コード番号:181-1653アズワン品番65-7306-21
AS-Iエレメント Siriusシリーズ
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens インターフェイスモジュールSiemens Sirius シリーズモジュールは、外部補助電圧を伴う AS インターフェースアダプタ素子です。定格電圧は 24 V dc です。この製品の外径及びベース径は 50 mm です。高さ 67 mm、幅 52 mm です。特長と利点取り付けスタイルはバヨネットです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 4 つのシグナリング要素認定 CE認定 EAC 認定 IP54等級 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:信号素子 x 4●ベース直径:50mm●本体色:黒●コード番号:181-1625アズワン品番65-7308-79
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61